Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch zur Reinigung von Glastafeln 40x40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mikrofasertuch zur Reinigung von Glastafeln 40x40cm
Mikrofasertuch zur Reinigung von Glastafeln 40x40cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANGMFT
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     GMFT
EAN/GTIN:
     4016946223010
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
  • Tafelreiniger für Schreib-, Magnettafel
  • Ausführung des Reinigungsproduktes: Mikrofasertuch
  • Speziell für Glastafeln, 40 x 40 cm.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
400 mm
Marke:
Franken
Material:
Mikrofaser
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher, Glastafelreinigungstuch, Glastafeltuch, Lappen, Microfasertuch, Putzlappen, Reinigungstuch, Tafelreinigungstuch, Tafeltuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,16*
€ 9,31*
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,60*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 19,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
ZKM96
ab € 23,84*
Ähnlich
Franken
ZKM99
ab € 7,66*
Ähnlich
Franken
ZKM1503
ab € 3,80*
Ähnlich
Franken
ZKM1502
ab € 3,80*
Ähnlich
Franken
ZKM1504
ab € 3,82*
Ähnlich
Franken
ZKM1507
ab € 3,82*
Ähnlich
Franken
ZKM1510
ab € 3,80*
Ähnlich
Franken
ZKM1509
ab € 3,80*
Ähnlich
Franken
ZKM0910
ab € 4,24*
Ähnlich
Franken
ZKM L99
ab € 9,02*
Ähnlich
Franken
ZKM L04
ab € 2,55*
Ähnlich
Franken
ZKM L19
ab € 2,65*
Ähnlich
Franken
ZKM L05
ab € 2,68*
Ähnlich
Franken
ZKM L07
ab € 2,56*
Ähnlich
Franken
ZKM 01
ab € 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.