Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentations-Stellwand 120x120 cm blau/Filz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präsentations-Stellwand 120x120 cm blau/Filz
Präsentations-Stellwand 120x120 cm blau/Filz
Artikel-Nr.:
     467-FRANEL-UTF1203
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     EL-UTF1203
EAN/GTIN:
     4016946196529
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Textiltafel ECO
  • Oberflächenbeschaffenheit: Filz
  • beidseitig verwendbar
  • Stellwandtafel, Verkettung möglich, Säulen bitte separat bestellen
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
  • Lieferumfang: Befestigungsadapter
  • Größe (B x H): 120 x 120 cm
  • Farbe: blau
  • Verpackung: Karton
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Bruttogewicht:
9 kg
Farbname:
blau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
120 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
blau
Tafelfläche:
Textil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 122,39*
€ 164,48*
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 129,13*
€ 164,48*
€ 4,95*
ab € 127,57*
€ 167,81*
€ 4,95*
ab € 136,61*
€ 173,46*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 133,53*
€ 178,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,64*
€ 209,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Franken
EL-UTR
ab € 7,56*
Zubehör
Franken
EL-UES16
ab € 52,13*
Zubehör
Franken
EL-UES19
ab € 60,16*
Zubehör
Franken
A1070/59
ab € 55,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.