Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel CC Wandbefestigung 30x40 cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtafel CC Wandbefestigung 30x40 cm weiß
Schreibtafel CC Wandbefestigung 30x40 cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-FRANCC-MM3040
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-MM3040
EAN/GTIN:
     4016946181181
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Weiße Tafel mit magnethaftender, spezialbeschichteter Oberfläche, beschriftbar mit trocken oder feucht abwischbaren Stiften
  • silbereloxierter Aluminiumrahmen
  • Ablageleiste
  • inkl. Montagesatz für horizontale oder vertikale Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Bruttogewicht:
1.04 kg
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
ja
Marke:
Franken
Produktbreite:
40 cm
Produkthöhe:
30 cm
Rahmenfarbe:
natur
Rahmenmaterial:
Holz
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 8,34*
€ 10,65*
1 Tag
43
1
€ 5,49*
ab € 8,53*
€ 12,94*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 10,29*
€ 15,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 213,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
HM10 99
ab € 0,0598*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.