Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crowner frei wählbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crowner frei wählbar weiß
Crowner frei wählbar weiß
Artikel-Nr.:
     467-FRANBSAW
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BSAW
EAN/GTIN:
     4016946188579
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kundenstopper Aufsatzschild
dokumentenhalter franken
dokumentenhalter
  • Crowner
  • Klebemasse lösungsmittelfrei
  • Farbe des Aufdrucks: unbedruckt
  • für Firmenlogo, für Kundenstopper BSA1
  • Größe Schild (B x H): 638 x 300 mm
  • Text des Aufdruckes: unbedruckt
  • Farbe: weiß
  • Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Gehwegstopper, Topper, Webeschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 27,53*
€ 37,78*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,19*
€ 43,51*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
BSA1
ab € 83,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.