Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANBS0903 Herst.-Nr.: BS0903 EAN/GTIN: 4016946193085 |
| |
|
| | |
| - Schaukasten Infodisplay Standard
- Material und Farbe des Rahmens: Aluminium, silber
- Ausführung der Tür: Bilderwechselrahmen mit Klemmprofiltechnik
- Typbezeichnung der Glasart: Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter
- für DIN A4 quer
- Befestigung: Einbeinstativ, Eisenplatte mit Kunststoffabdeckung
- Größe (B x H x T): 28 x 72,5 x 28 cm
- Farbe/Oberfläche: transparent
- Masse (Gewicht): 4 kg
- Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Breite: | 280 mm | Bruttogewicht: | 5 kg | Farbe: | silber | Farbname: | transparent | für Format: | A4 | Höhe: | 725 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Material: | Aluminium | Produktbreite: | 28 cm | Produkthöhe: | 72.5 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Stand/Befestigung: | Bodenständer | Tafelfarbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, franken klapprahmen a4, klapprahmen a4, klapprahmen, Aushangtafel, Infotafel, Tafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 59,01* | € 81,00* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,10* | € 81,00* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 61,19* | € 81,29* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,71* | € 93,35* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,73* | € 223,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|