Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karten Karton Kennzahl 4 112mmx165mm gelb 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Karten Karton Kennzahl 4 112mmx165mm gelb 100 Stück
T-Karten Karton Kennzahl 4 112mmx165mm gelb 100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRAN2004004
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     2004004
EAN/GTIN:
     5016812389269
Suchbegriffe:
T-Karten
t-karten gelb
t-karten
  • T-Karten Karton
  • für (Marke/Art.-Nr.): Kennzahl 4
  • blanko
  • Kopf: 15 x 124 mm
  • Material: Karton 170 g/qm
  • Größe (B x H): 112 mm x 165 mm
  • Farbe: gelb
  • Setinhalt: 100
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.35 kg
Marke:
Nobo
Weitere Suchbegriffe: Karten, Kartenträger, Kartenträger-Modul, Kartenträgermodul, Modul, Planungsstreifen, Streifenplaner, TKarten, Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 4,99*
1
€ 5,50*
ab € 3,21*
€ 6,51*
1
€ 3,50*
ab € 15,28*
€ 22,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
2202004
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
ACCO2202005
ab € 2,13*
Zubehör
Nobo
2202009
ab € 2,13*
Zubehör
Nobo
2202003
ab € 2,14*
Zubehör
Nobo
2202002
ab € 2,17*
Zubehör
Nobo
2203006
ab € 3,30*
Zubehör
Nobo
2203005
ab € 3,33*
Zubehör
Nobo
2203003
ab € 3,30*
Zubehör
Nobo
2203002
ab € 3,30*
Zubehör
Nobo
2403006
ab € 8,00*
Zubehör
Nobo
2403004
ab € 8,15*
Zubehör
Nobo
2403002
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.