Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karte Gr. 3, bedruckbar, 20 Bögen mit 9 Karten = 180 Karten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Karte Gr. 3, bedruckbar, 20 Bögen mit 9 Karten = 180 Karten, weiß
T-Karte Gr. 3, bedruckbar, 20 Bögen mit 9 Karten = 180 Karten, weiß
T-Karte Gr. 3, bedruckbar, 20 Bögen mit 9 Karten = 180 Karten, weiß
T-Karte Gr. 3, bedruckbar, 20 Bögen mit 9 Karten = 180 Karten, weiß
T-Karte Gr. 3, bedruckbar, 20 Bögen mit 9 Karten = 180 Karten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-2403002
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     2403002
EAN/GTIN:
     3147330066638
Suchbegriffe:
T-Karten
t-karten größe 3 weiß
t-karten
t-karten weiß
Nobo T-Karte Gr. 3, bedruckbar. Für Tintenstrahl-, Laserdrucker oder Fotokopierer. Mit Kopiervorlage um den Text an den Druckbereich anzupassen. Für die Organisation und Projektplanung. Der T-Kopf dient als Titelzeile, die restliche Fläche für Notizen. Material: Karton 130 g/qm. Inhalt: 20 Bögen mit 9 Karten = 180 Karten. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
T-Karte Gr. 3 bedruckbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
2001002
ab € 1,03*
Zubehör
Nobo
2001506
ab € 1,14*
Zubehör
Nobo
2001504
ab € 1,14*
Zubehör
Nobo
2001505
ab € 1,15*
Zubehör
Nobo
2001509
ab € 1,14*
Zubehör
Nobo
2001508
ab € 1,14*
Zubehör
Nobo
2001503
ab € 1,15*
Zubehör
Nobo
2001502
ab € 1,14*
Zubehör
Nobo
2002006
ab € 1,17*
Zubehör
Nobo
2002004
ab € 1,17*
Zubehör
Nobo
2002008
ab € 1,16*
Zubehör
Nobo
2002003
ab € 1,17*
Zubehör
Nobo
2002002
ab € 1,16*
Zubehör
Nobo
2402006
ab € 7,57*
Zubehör
Nobo
2402004
ab € 8,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.