Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manager-Timer XL 735 21,7x30,3cm 1 Woche/2 Seiten schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manager-Timer XL 735 21,7x30,3cm 1 Woche/2 Seiten schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602675
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602675
EAN/GTIN:
     4006928026753
Suchbegriffe:
Organizer Klassisch
Ringbuch Kalender
Ringbuchkalender
Systemplaner
  • Wochenbuch mit Tucsoneinband
  • 1 Woche/2 Seiten
  • Sonn- und Feiertage hervorgehoben
  • Dreimonatsübersicht
  • 160 Seiten
  • Papier weiß
  • Blattgröße: 217 x 303 mm (B x H)
  • Stundeneinteilung 7 - 21 Uhr
  • Monatsübersicht, Notizbereich, Adressteil
  • Kalendarium deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • mit Eckperforation/Lesezeichen
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
160
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
21,7x30,3cm
Breite:
217 mm
Einbandmaterial:
Leder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kalenderart:
Buchkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
303 mm
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
DE/GB/FR/IT
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-21:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, organizer klassisch, 2220, 735, 735-2220, 7352220, Buchkalender, Kalender, Kalenderbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.