Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fünfmonatskalender 970 33x58,8cm rot 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fünfmonatskalender 970 33x58,8cm rot 2025
Fünfmonatskalender 970 33x58,8cm rot 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602623
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602623
EAN/GTIN:
     4006928026234
Suchbegriffe:
5-Monatskalender
Fünfmonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • Fünfmonatskalender 970 rot
  • 33x58,8cm
  • mit Kopftafel
  • Datumsschieber
  • Kalendarium DE/GB/FR
  • Ferientermine DE/AT/CH
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
5
Breite:
330 mm
Breite des Blattes:
330 mm
Datumschieber vorhanden:
ja
Einteilung:
5 Monate/Seite
Farbe:
weiß/grau
Kalenderart:
5-Monatskalender
Länge:
588 mm
Marke:
Zettler
Sprachen:
DE/GB/FR
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.