Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Monatskalender 956 29,5x49cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Monatskalender 956 29,5x49cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602610
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602610
EAN/GTIN:
     4006928026104
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • Dreimonatskalender 956
  • 3 Monate/1 Seite
  • mit Datumschieber
  • 12 Blatt an 15 cm überstehender Rückwand mit Jahresübersicht und Ferienterminen
  • zusammenklappbar auf portogünstiges Versandformat (295 x 215 mm)
  • geheftet und perforiert
  • Werbedruck auf überstehender Rückwand möglich
  • Druck: schwarz/rot
  • Sonn- und Feiertage hervorgehoben
  • mit Wochenzählung
  • Feiertage DE/AT/CH
  • Ferientermine DE/AT/CH
  • Farbe: hellgrau/weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3
Art der Bindung:
geheftet
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.145 kg
Einteilung:
3 Monate/Seite
Farbe:
weiß/grau
Farbname:
weiß/grau
Kalenderart:
3-Monatskalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
485 mm
Marke:
Zettler
Umweltzeichen:
PEFC
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, zettler 3 monatskalender, monatskalender, zettler monatskalender, 0011, 3Monatskalender, 956, 956-0011, 9560011, Kalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.