Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalendereinlage Faltplaner Leporello 8,8x15,2cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalendereinlage Faltplaner Leporello 8,8x15,2cm 2025
Kalendereinlage Faltplaner Leporello 8,8x15,2cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602553
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602553
EAN/GTIN:
     4006928025534
Suchbegriffe:
Falt-Kalender
Faltkalender
Jahres-Inhalt
Jahresinhalt
  • Kalendereinlage für Faltplaner 510
  • 1 Monat/2 Seiten, Sonn- und Feiertage hervorgehoben.
  • Mit Jahresübersichten, Messe- und Ferienterminen sowie auswechselbarem Telefon-/Adressverzeichnis
  • Mondphasen
  • Leporellofalzung 15-teilig, Druck: grau/blau
  • Blattgröße: 88x152 mm (B x H).
  • Stundeneinteilung 7-20 Uhr Uhr.
  • Arbeitstage- Tages- und, Wochenzählung.
  • Deutsch.
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Blattformat:
8,8x15,2cm
Breite:
88 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
Einbandmaterial:
Karton
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe des Einbandes:
schwarz
Kalenderart:
Kalendarium
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
160 mm
Marke:
Zettler
Material:
Karton
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, zettler taschenkalender 1 monat/2 seiten, falt kalender, zettler faltkalender, 510, 510-6198, 5106198, 6198, Ersatzeinlage, Ersatzkalender, Faltplaner, Kalender, Leporellokalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.