Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstagekalender 907 A4 29,7x21cm Recycling 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstagekalender 907 A4 29,7x21cm Recycling 2025
Arbeitstagekalender 907 A4 29,7x21cm Recycling 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602534
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602534
EAN/GTIN:
     4006928025343
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Arbeitstagekalender 907 Recycling
  • Blauer Engel
  • Recyclingkarton
  • Maße: A4 29,7x21cm
  • 6 Monate/Seite
  • Tafel-Kalender
  • Arbeitstage-, Tages- und Wochenzählung
  • Mondphasen
  • Ferientermine
  • Druck: schwarz/grün
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
297 mm
Breite des Blattes:
297 mm
Bruttogewicht:
0.011 kg
Einteilung:
6 Monate/Seite
Farbe:
grün
Höhe:
210 mm
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Tafelkalender
Marke:
Zettler
Material:
Karton
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Personalplaner, Projektplaner, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, zettler urlaubskalender, personalplaner, jahreskalender karton, 0700, 907, 907-0700, 9070700, Arbeitstagekalender, Jahresübersicht, Kalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.