Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ZETT602529 Herst.-Nr.: 602529 EAN/GTIN: 4006928025299 |
| |
|
| | |
| - Arbeitstagekalender
- Maße: A6 14,8x10,5cm
- 6 Monate / Seite
- Tafel-Kalender
- Arbeitstage-, Tages- und Wochenzählung
- Mondphasen
- Ferientermine
- Druck: schwarz/rot
Weitere Informationen: | | Arbeitstagezählung vorhanden: | ja | Blattformat: | A6 | Breite: | 148 mm | Breite des Blattes: | 148 mm | Einteilung: | 6 Monate/Seite | Farbe: | rot | Höhe: | 105 mm | Höhe des Blattes: | 105 mm | Kalenderart: | Tafelkalender | Marke: | Zettler | Material: | Karton | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 | Wochenzählung vorhanden: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Personalplaner, Projektplaner, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, zettler urlaubskalender, personalplaner, jahreskalender 2025, 0000, 900, 900-0000, 9000000, Arbeitstagekalender, Jahresübersicht, Kalender |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 5,49* | ab € 0,40* | € 0,60* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,99* | ab € 0,40* | € 0,60* | | | | Lager 467 | 59 Tage | | | 25 | | € 5,87* | ab € 0,41* | € 0,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|