Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstagekalender 908 kaschiert A4 2024 29,7x21cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstagekalender 908 kaschiert A4 2024 29,7x21cm
Arbeitstagekalender 908 kaschiert A4 2024 29,7x21cm
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602415
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602173
EAN/GTIN:
     4006928024155
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Arbeitstagekalender
  • Kalenderjahr 2024
  • Maße: A4 6M/1S
  • 29,7x21
  • Tafel-Kalender
  • auf Pappe kaschiert
  • Jahresplaner
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
297 mm
Breite des Blattes:
297 mm
Bruttogewicht:
0.078 kg
Einteilung:
6 Monate/Seite
Farbe:
rot
Höhe:
210 mm
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Tafelkalender
Marke:
Zettler
Material:
Karton
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Wochenzählung vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Personalplaner, Projektplaner, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, zettler urlaubskalender, personalplaner, jahreskalender 2024, 1315, 908, 908-1315, 9081315, Arbeitstagekalender, Jahresübersicht, Kalender
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,16*
€ 2,16*
Lager 467
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 3,38*
3 Tage
480
1
€ 4,99*
ab € 2,59*
€ 4,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 625 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 84,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.