Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstagekalender Natura A5 21x14,8cm 6 Monate/1 Seite RC 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstagekalender Natura A5 21x14,8cm 6 Monate/1 Seite RC 2024
Arbeitstagekalender Natura A5 21x14,8cm 6 Monate/1 Seite RC 2024
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602411
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602411
EAN/GTIN:
     4006928024117
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • 6 Monate/1 Seite
  • Sonn- und Feiertage hervorgehoben
  • Ferientermine
  • Arbeitstage-, Tages- und Wochenzählung
  • aus RC-Karton
  • Druckfarbe: schwarz/grün
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Breite:
210 mm
Einteilung:
6 Monate/Seite
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kalenderart:
Tafelkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
148 mm
Marke:
Zettler
Material:
Karton kaschiert
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.