Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstagekalender 904 A5 2024 21x14,8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstagekalender 904 A5 2024 21x14,8cm
Arbeitstagekalender 904 A5 2024 21x14,8cm
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602410
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602170
EAN/GTIN:
     4006928024100
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Arbeitstagekalender
  • Kalenderjahr 2024
  • Maße: A5 6M/1S
  • 21x14,8
  • Tafel-Kalender
  • Plakat-Kalender
  • Jahresplaner
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Blattformat:
A5
Breite:
210 mm
Breite des Blattes:
210 mm
Einteilung:
6 Monate/Seite
Farbe:
rot
Höhe:
148 mm
Höhe des Blattes:
148 mm
Kalenderart:
Tafelkalender
Marke:
Zettler
Material:
Karton
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Wochenzählung vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Personalplaner, Projektplaner, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, zettler urlaubskalender, personalplaner, jahreskalender 2024, 0000, 904, 904-0000, 9040000, Arbeitstagekalender, Jahresübersicht, Kalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.