Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefpapier Gohrsmühle A4 80g/qm weiß VE=100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefpapier Gohrsmühle A4 80g/qm weiß VE=100 Blatt
Briefpapier Gohrsmühle A4 80g/qm weiß VE=100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#ZAND12338
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     12338
EAN/GTIN:
     4053229458905
Suchbegriffe:
Bankpostpapier
Geschäftspapier
Wasserzeichenpapier
Briefbogen
  • Elegantes, hadernhaltiges, weiß mattes Büropapier mit abgepassten Wasserzeichen
  • Für Laser- und Inkjet-Drucker geeignet.
  • Wasserzeichen im unteren Teil des Blattes
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Zanders
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,54*
Lager 467
14
1
€ 5,87*
ab € 5,84*
€ 9,31*
1
€ 5,50*
ab € 5,24*
€ 9,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0584* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
43517
ab € 9,92*
Ähnlich
Gohrsmühle
43503
ab € 5,22*
Ähnlich
Metsä
2100003000
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.