Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden extrafein bis 2kg 120m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindfaden extrafein bis 2kg 120m
Bindfaden extrafein bis 2kg 120m
Artikel-Nr.:
     467-#WIHE212019
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     212019
EAN/GTIN:
     4066300120233
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
  • Aus Naturfaser
  • Stärke: extrafein
  • Knäuel mit 120m
  • Reißkraft bis 2kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0680 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Marke:
WIHEDÜ
Material:
Naturfaser
Rollenlänge:
120 m
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 1mm, bindfaden, bindfaden wihedü, Kordel, Kunststoff, Kunststoff-Bindfaden, KunststoffBindfaden, Naturfaser, Naturfaser-Bindfaden, Naturfaser-Kordel, NaturfaserBindfaden, NaturfaserKordel, Schnur
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2064
5
€ 8,60*
ab € 0,79*
€ 1,32*
Lager 467
53
1
€ 5,87*
ab € 1,49*
€ 2,29*
1 Tag
49
1
€ 5,49*
ab € 1,55*
€ 2,34*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,68*
€ 2,53*
1
€ 4,30*
ab € 2,51*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
1 Stück enthält 120 Meter (ab € 0,01242* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
210008
ab € 0,20*
Ähnlich
Willy Heckmann
210009
ab € 0,19*
Ähnlich
Heckmann
214.030
ab € 1,66*
Ähnlich
Willy Heckmann
212022
ab € 0,46*
Ähnlich
Willy Heckmann
211017
ab € 0,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
214029
ab € 1,96*
Ähnlich
Willy Heckmann
213027
ab € 1,08*
Ähnlich
Willy Heckmann
214027
ab € 2,27*
Ähnlich
Willy Heckmann
212021
ab € 0,50*
Ähnlich
Willy Heckmann
211014
ab € 0,33*
Ähnlich
Willy Heckmann
214028
ab € 1,90*
Ähnlich
Willy Heckmann
212020
ab € 0,69*
Ähnlich
Willy Heckmann
213024
ab € 0,87*
Ähnlich
Willy Heckmann
211016
ab € 0,29*
Ähnlich
Willy Heckmann
210010
ab € 0,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.