Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckschere soft-Cut Premium Line 21cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allzweckschere soft-Cut Premium Line 21cm
Allzweckschere soft-Cut Premium Line 21cm
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO97985
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     97985
EAN/GTIN:
     4003801780405
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
  • WEDO SOFT-CUT Allzweckschere
  • Ob im Büro, in der Werkstatt oder im Haushalt, diese Schere beißt sich fast überall durch. Ausgestattet mit großen, gummierten Griffaugen, spülmaschinenfest
  • Mit integrierter Aufdreh-Hilfe, ein echter Alleskönner
  • Die stabilen Scherenblätter mit Spezialschliff sind rostfrei und auch für stärkere Materialien geeignet
  • Maße: 21 cm (Länge) x 8,5 cm x 1,0 cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
spülmaschinenfest
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.126 kg
Grifffarbe:
schwarz/blau
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Rechtshand
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
210 mm
Marke:
Wedo
Material:
Edelstahl
Produktlänge:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, wedo universalschere 21cm, allzweckschere, allzweckschere 21cm, 97985, Edelstahlschere, Schere
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 5,95*
ab € 3,86*
€ 6,37*
1
€ 5,50*
ab € 3,34*
€ 6,39*
1
€ 7,95*
ab € 3,88*
€ 6,62*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 4,09*
€ 6,75*
3 Tage
10
8
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.