Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern 50mm kunststoffummantelt VE=30 Stück farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büroklammern 50mm kunststoffummantelt VE=30 Stück farbig
Büroklammern 50mm kunststoffummantelt VE=30 Stück farbig
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO901244599
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     901244599
EAN/GTIN:
     4003801030449
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • WEDO Büroklammern 50 mm farbig sortiert
  • Aktenklammer Aus Metall, mit Kunststoffüberzug (PVC frei)
  • verpackt in praktischer Klarsichtdose mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Bruttogewicht:
0.061 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig
Form:
rund
Höhe:
1 mm
Klammerngröße:
50 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
50 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,22*
€ 2,39*
€ 5,50*
ab € 1,31*
€ 3,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.