Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO605101 Herst.-Nr.: 605101 EAN/GTIN: 4003801858913 |
| |
|
| | |
| - Stiftablage, Utensilienablage mit Zettelbox incl. 150 Blatt Acryl exklusiv
- Anzahl der Fächer: 4 Fächer
- Werkstoff: Acryl
- Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x H): 164 x 89 x 97 mm
- Mit einem großen Stiftfach und zwei weiteren Sammelfächern sowie einem Notizzettelfach mit 150 Blatt Papier (9 x 9 cm)
- Farbe: glasklar, schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Mit einem großen Stiftfach und zwei weiteren Sammelfächern sowie einem Notizzettelfach mit 150 Blatt Papier (9 x 9 cm) | Breite: | 164 mm | Farbe: | glasklar schwarz | Farbname: | glasklar schwarz | Höhe: | 89 mm | Marke: | Wedo | Material: | Acryl | Tiefe: | 97 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischset, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, Sockelblock, Zettelbox, Zettelkasten, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer, schreibtischbutler acryl, Butler, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Utensilienbox |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,13* | € 18,51* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,30* | € 20,43* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 14,67* | € 21,41* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,32* | € 26,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,31* | € 30,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|