Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO6006001 Herst.-Nr.: 6006001 EAN/GTIN: 4003801859217 |
| |
|
| | |
| - WEDO DOCK-IT, schwenkbarer Smartphone-Magnethalter für KFZ-Lüftungsschlitze.
- Die clevere Mini-Halterung für alle Smartphones mit frei einstellbarem Blickwinkel dank 360 Grad-Kugelgelenk!
- Schnell anzubringen - der gummierte Stecker mit Kippschalter lässt sich in 2 Stufen (1,5 - 2,5 mm und 2,5 - 3,5 mm) auf die Dicke der Lüftungslamelle einstellen und sorgt so für eine sichere und stabile Fixierung der Smartphone-Halterung.
- Der starke Magnet mit Soft-Touch-Oberfläche hält jedes Smartphone in der gewünschten Position.
- Alle Funktionen des Smartphones sind frei zugänglich, auch das Laden während der Fahrt über ein USB-Ladegerät für Zigarettenanzünder ist möglich.
- Drei dünne Metallplättchen mit unterschiedlichen Fixierungsmöglichkeiten am Smartphone werden mitgeliefert: mit Gel-Pad-Haftung für rückstandsfreies Entfernen, selbstklebend oder ohne Klebstoff zum Einlegen zwischen Smartphone und Hardcase.
- Die Haftkraft des Gel-Pads lässt sich durch Säubern unter fließendem Wasser wieder reaktivieren (Oberfläche nicht abtrocknen oder abwischen).
- Magnethalter-Maße: Durchmesser 3,8 cm, Länge 6,5 cm
- Farbe: schwarz.
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Durchmesser: | 38 mm | Farbe: | schwarz | Importdatum: | 29.05.2018 | Länge: | 65 mm | Marke: | Wedo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Minikippschalter, halterung mobiltelefon passiv auto, auto handyhalterung, kfz halterungen mobiltelefon, Autozubehör, Smartphonebefestigung, Telefonbefestigung, Telefonhalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,71* | € 12,44* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,15* | € 13,27* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,39* | € 13,45* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,51* | € 13,51* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,23* | € 14,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|