Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsnadel 6x16mm VE=100 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungsnadel 6x16mm VE=100 Stück weiß
Markierungsnadel 6x16mm VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO56100
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     56100
EAN/GTIN:
     4003801031842
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
  • WEDO Markierungsnadeln weiß
  • Mit einem Kopfdurchmesser von 6 mm, sind sie unerlässlich bei Moderation oder zur Organisation und Befestigung von Notizen an Pinwänden
  • Gefertigt aus vernickeltem Eisendraht mit griffsicherem Kunststoffkopf
  • Nadellänge 16 mm
  • In praktischer Dose mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbname:
weiß
Höhe:
6 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
16 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, wedo pinnadeln weiß, pin nadeln, pin-nadeln weiß, 56100, Dekonadel, Markierungsfahnen, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 3,60*
1
€ 5,50*
ab € 2,13*
€ 4,82*
1
€ 3,50*
ab € 13,80*
€ 20,12*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.