Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadeln 6x16mm ws 100 St. für Markierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nadeln 6x16mm ws 100 St. für Markierung
Nadeln 6x16mm ws 100 St. für Markierung
Nadeln 6x16mm ws 100 St. für Markierung
Nadeln 6x16mm ws 100 St. für Markierung
Nadeln 6x16mm ws 100 St. für Markierung
Artikel-Nr.:
     C1137-56100
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     56100
EAN/GTIN:
     4003801031842
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
WEDO Markierungsnadeln weiß. Mit einem Kopfdurchmesser von 6 mm, sind sie unerlässlich bei Moderation oder zur Organisation und Befestigung von Notizen an Pinwänden. Gefertigt aus vernickeltem Eisendraht mit griffsicherem Kunststoffkopf. Nadellänge 16 mm. In praktischer Dose mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (gesamt):
6
Beschreibung der Besonderheiten:
Nadel aus vernickeltem Eisendraht. Unerlässlich bei der Moderation oder zur Organisation und Befestigung von Notizen an Pinnwänden
Länge:
16
Artikelbezeichnung:
Markierungsnadel
Ausführung des Gebindes:
SB-Klarsichtdose
Kopfbreite (gesamt):
6
Farbe:
weiß
Material des Kopfes:
Kunststoff
Höhe des Kopfes:
6
Breite des Kopfes:
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.