Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel-Ersatztank Type 4 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stempel-Ersatztank Type 4 rot
Stempel-Ersatztank Type 4 rot
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO53402
Hersteller:
     Reiner
Herst.-Nr.:
     53402
EAN/GTIN:
     4011170000314
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
  • WEDO Ersatztank rot
  • für Reiner-Stempel
  • Ersatzkissen Typ 4 für Reiner Paginierer Typ 53
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
rot
Breite:
45 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Höhe:
20 mm
Länge:
60 mm
Marke:
Reiner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 9,34*
€ 14,19*
€ 5,50*
ab € 9,18*
€ 14,80*
€ 3,50*
ab € 21,69*
€ 30,06*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.