| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO52293 Herst.-Nr.: 52293 EAN/GTIN: 4064900003727 |
| |
|
| | |
| - WEDO Geometriedreieck CIRCLET, Hypotenuse 160 mm
- Praktisches Zeichendreieck aus Acryl, zum Planen und Konstruieren in Beruf, Ausbildung und Schule
- Aus Kunststoff mit Facetten, Winkel sind farblich hinterlegt
- Mit Zirkelspitze und Bohrungen für Schreibspitze, zur Nutzung der Zirkelfunktion
- (KUM 293c)
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Facetten, Winkel | Breite: | 90 mm | Bruttogewicht: | 0.275 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 190 mm | Marke: | Wedo | Material: | PMMA (Polymethylmethacrylat) | Messlänge: | 14 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, Zirkelspitzen, wedo geodreieck hypotenuse 160 mm, zeichen dreieck, zeichendreieck 45°, 52293, Circlet, Dreieck, Geoemtriedreieck, Lineal, Schuldreieck, Winkelmesser |
| | |
| |