Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO5150011 Herst.-Nr.: 5150011 EAN/GTIN: 9008056779797 |
| |
|
| | |
| - Austauschkissen 6/50 in schwarz
- für die Stempel 4030/4031/4034/4200/4022/4430/4430L/4431/4546/4548/5030/5200/5430/5430L/5431/5435/5546
- Zu 2 Stück in Blister verpackt.
- ohne Öl
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | schwarz | Bruttogewicht: | 0.031 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | getränkt: | ja | Marke: | Trodat | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, ersatzstempelkissen trodat, ersatzstempelkissen, 4022, 4030, 4031, 4034, 4200, 4430, 4430L, 4431, 4546, 4548, 5030, 5200, 5430, 5430L, 5431, 5435, 5546, 6/50, Austauschkissen, Ersatzkissen, selbstfärbend, Stempel, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 6,28* | € 9,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,45* | € 10,12* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 6,93* | € 11,06* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,48* | € 24,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,14* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|