Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datumstempel Classic 1010 4x26mm Buchstaben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datumstempel Classic 1010 4x26mm Buchstaben
Datumstempel Classic 1010 4x26mm Buchstaben
Datumstempel Classic 1010 4x26mm Buchstaben
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO51101001
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     51101001
EAN/GTIN:
     9008056779384
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
  • TRODAT Datumstempel Abdruckgröße: 4 x 26 mm
  • Monate in Buchstaben
  • Vernickeltes Metallgehäuse mit offen zugänglichen Gummibändern
  • Kunststoffräder zum Verstellen des Datums
  • Kunststoffgriff
  • In SB-Verpackung
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Bruttogewicht:
0.042 kg
Höhe:
24 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
67 mm
Marke:
Wedo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
16
€ 5,87*
ab € 3,56*
€ 6,46*
€ 6,78*
ab € 3,78*
€ 6,46*
€ 3,50*
ab € 25,56*
€ 35,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.