Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO2717548 Herst.-Nr.: 2717548 EAN/GTIN: 4003801799759 |
| |
|
| | |
| - WEDO Rundlupe mit LED-Licht
- Die neue beleuchtete Rundlupe sieht durch den geschwungenen Griff in Schwarz-/Chromoptik nicht nur gut aus, sie liegt durch ihr geringes Gewicht auch angenehm leicht in der Hand
- Die rahmenlose Kunststofflinse mit einem Durchmesser von 8 cm vergrößert 2,2-fach
- Die Lieferung erfolgt mit Batterien (3 x 1,5 V LR 1130 Knopfzellen)
- Maße: 185 x 80 mm, Gewicht: 46 g
- Farbe: schwarz/chrom
- Einzeln verpackt in transparenter Hängebox.
Weitere Informationen: | | Beleuchtung: | ja | Breite: | 185 mm | Farbe: | schwarz/chrom | Marke: | Wedo | Vergrößerungsfaktor: | 2.2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, wedo lupe, lupe, knopfbatterie 1,5v, Leseglas, Leuchtlupe, Lupenglas |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,82* | € 10,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,64* | € 12,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,22* | € 13,01* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,53* | € 13,39* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,56* | € 13,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|