Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-490303184 Herst.-Nr.: 2717548 EAN/GTIN: 4003801799759 |
| |
|
| | |
| WEDO Rundlupe mit LED-Licht. Die neue beleuchtete Rundlupe sieht durch den geschwungenen Griff nicht nur gut aus, sie liegt durch ihr geringes Gewicht auch angenehm leicht in der Hand. Die Lieferung erfolgt mit Batterien (3 x 1,5 V LR 1130 Knopfzellen). Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Lupe | Vergrößerung: | 2,2-fach | Maße: | 8 x 18,5 cm (Ø x L) | Durchmesser: | 8 mm | Beleuchtung vorhanden: | Ja | Art der Batterien/Akkus: | LR1130 | Anzahl der Batterien/Akkus: | 3 Batterien | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Ja | Farbe: | schwarz/chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Hellfeldlupe, Lese-Glas, Lese-Lupe, Leseglas, Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lupe, Lesegläser, Lesehilfen, Leselupen, Vergrößerungsgläser |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,82* | € 11,95* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,93* | € 13,53* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,60* | € 13,99* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,38* | € 14,23* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,62* | € 14,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|