Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO27175101 Herst.-Nr.: 27175101 EAN/GTIN: 4003801854359 |
| |
|
| | |
| - WEDO Tischlupe Pocket mit LED-Licht
- Mit dieser zusammenklappbaren Tischlupe haben Sie stets beide Hände frei für filigrane Arbeiten im Haushalt und Hobby
- Sie vergrößert 3-fach und spendet über 2 separate LED-Lampen wahlweise Licht mit breitem oder schmalem Kegel
- Schnell ist sie über 3 Gelenke aufgestellt und der Lupenkopf optimal ausgerichtet
- Ebenso schnell ist sie wieder platzsparend verstaut
- Mit aufklappbarer Linsenabdeckung
- Die rechteckige Kunststofflinse ist 47 x 52 mm groß
- Maße: ca. 9,5 x 6,7 x 3,5 cm (zusammengeklappt)
- Lieferung mit 3 x 1,5 V AAA Micro-Batterien
- Farbe: weiß/schwarz
- Lieferung im attraktiven SB-Karton.
Weitere Informationen: | | Beleuchtung: | ja | Breite: | 95 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 67 mm | Marke: | Wedo | Vergrößerungsfaktor: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leseglas, Leuchtlupe, Lupenglas |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,35* | € 15,69* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,27* | € 16,37* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 9,99* | € 18,14* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,56* | € 19,52* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,56* | € 19,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,35* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|