Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupen Tischlupe, LED-Licht, 3-fache Vergrößerung, klappbar, 30 x 20 x 19,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lupen Tischlupe, LED-Licht, 3-fache Vergrößerung, klappbar, 30 x 20 x 19,3 cm
Lupen Tischlupe, LED-Licht, 3-fache Vergrößerung, klappbar, 30 x 20 x 19,3 cm
Lupen Tischlupe, LED-Licht, 3-fache Vergrößerung, klappbar, 30 x 20 x 19,3 cm
Lupen Tischlupe, LED-Licht, 3-fache Vergrößerung, klappbar, 30 x 20 x 19,3 cm
Lupen Tischlupe, LED-Licht, 3-fache Vergrößerung, klappbar, 30 x 20 x 19,3 cm
Artikel-Nr.:
     894-WE7510
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     27175101
EAN/GTIN:
     4003801854359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe 3fach
Wedo Tischlupe mit LED-Licht, zusammenklappbar,
WEDO® Tischlupe mit LED-Licht

  • zusammenklappbare Tischlupe mit LED-Licht für filigrane Arbeiten
  • 3-fache Vergrößerung
  • über 2 separate LED-Lampen kann sowohl ein breiter als auch ein schmaler Lichtkegel eingestellt werden
  • dank 3 Gelenken schnell aufgestellt und ausgerichtet
  • rechteckige Kunststofflinse, 47 x 52 mm
  • inkl. Batterien
  • Farbe: schwarz/weiß

Maße (H x B x T): 30,0 x 20,0 x 19,3 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,0
Höhe [cm]:
30,0
Linsenbreite [cm]:
4,7
Linsenhöhe [cm]:
5,2
Tiefe [cm]:
19,3
Produktart:
Lupe
Produktkategorie:
Werkzeuge
Farbe:
schwarz | weiß
Anzahl Batterien:
3
Ausstattung:
Licht
Batterietyp:
AAA
Lieferung inkl.:
Batterien
Stromversorgung:
Batterien
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Alkaline
Batterieart:
Batterien
Einzelbatteriegewicht [g]:
23
Produktbatteriegewicht [g]:
69
Weitere Suchbegriffe: lupe, wedo lupe, WEDO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,31*
€ 15,68*
€ 18,90*
ab € 10,79*
€ 16,34*
€ 5,50*
ab € 10,23*
€ 16,34*
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 19,50*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 13,63*
€ 19,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.