| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO2705199 Herst.-Nr.: 2705199 EAN/GTIN: 4003801807355 |
| |
|
| | |
| - Briefklammerspender (Büro) Magnet-Klammerspender
- Magnet für Klammernhalt vorhanden
- Werkstoff: Kunststoff
- Klammern vorhanden
- Ausführung Klammern: Metall mit Plastiküberzug, farbig sortiert
- Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x H): 53 x 72 mm
- Farbe: transparent/schwarz
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 53 mm | Farbe: | transparent/schwarz | Farbname: | transparent/schwarz | gefüllt: | ja | Höhe: | 72 mm | Magnet für Klammernhalt vohanden: | ja | Marke: | Wedo | Material: | Kunststoff | Material der Klammern: | Metall mit Plastiküberzug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefklammernspender, Büroklammerspender, Klammerspender, Schreibtischaccessoire, Schreibtischzubehör, Spender |
| | |
| |