Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO26115001 Herst.-Nr.: 26115001 EAN/GTIN: 4003801806631 |
| |
|
| | |
| - Mehrsystemstift Touch Pen Mini 2-in-1
- Anzahl der Schreibfunktionen: 1 Funktionen
- Stärke der Feinmine: 1 mm
- Schreibfarbe des Kugelschreibers: blau
- Leitfähiger Eingabestift und Kugelschreiber mit Drehmechanik und einer blauen Metallmine im D1-Format
- Ausführung Stift: Metall
- Ausführung Clip: Metall, Silber
- Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schreibfunktionen: | 1 | Besonderheiten: | Leitfähiger Eingabestift und Kugelschreiber mit Drehmechanik und einer blauen Metallmine im D1-Format | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | schwarz | Farbe des Clips: | Silber | Marke: | Wedo | Minensystem: | Kurzmine | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionskugelschreiber, Multifunktionskuli, Multifunktionsschreibgerät, Multifunktionsstift, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, multifunktions-kugelschreiber stylus, mine multipen, wedo multifunktionsstift, Drehkugelschreiber, Eingabegerät, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,01* | € 8,08* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,43* | € 8,72* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,45* | € 9,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 6,64* | € 10,18* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,79* | € 26,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|