Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO23611 Herst.-Nr.: 23611 EAN/GTIN: 4003801006468 |
| |
|
| | |
| - WEDO Antennen-Kugelschreiber verchromt
- Teleskopartig auf 90 cm Gesamtlänge ausziehbar
- Mit Clip und Standardmine,
- verpackt im OPP-Beutel
- Ein unentbehrliches Hilfsmittel für Ihre Präsentationen
- Länge: 14,7 cm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Kugelschreiberspitze | Breite: | 13 mm | Bruttogewicht: | 0.043 kg | Farbname: | verchromt | Höhe: | 8 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 147 mm | Marke: | Wedo | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,86* | € 7,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,85* | € 7,65* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,89* | € 7,88* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,54* | € 8,69* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,40* | € 12,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|