Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennen Kugelschr. 90cm sw im OPP-Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennen Kugelschr. 90cm sw im OPP-Beutel
Antennen Kugelschr. 90cm sw im OPP-Beutel
Antennen Kugelschr. 90cm sw im OPP-Beutel
Artikel-Nr.:
     C1137-2361011
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2361011
EAN/GTIN:
     4003801006451
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Teleskop-Kugelschreiber
Teleskopkugelschreiber
WEDO Antennen-Kugelschreiber schwarz, Teleskopartig auf 90 cm Gesamtlänge ausziehbar. Mit Clip und Standard-Kurzmine D1 (Vierfarbmine), verpackt im OPP-Beutel. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für Ihre Präsentationen. Länge: 14,7 cm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall
Artikelbezeichnung:
Teleskop-Kugelschreiber
Farbe:
schwarz/verchromt
Masse:
41
Beschreibung der Besonderheiten:
im Kunststoffetui
max. Länge des Auszugs:
900
Länge:
147
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Spitze:
Kugelschreiberspitze
Clip vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.