Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Universal schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät Universal schwarz
Heftgerät Universal schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO106501
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     106501
EAN/GTIN:
     4003801034263
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • WEDO Universal-Hefter 24/6 schwarz
  • Stabiler Tischhefter für offenes- und geschlossenes Heften sowie Tackern
  • Durch das seitliche Ausschwenken des Hefters können auch Zeitungen und Broschüren mühelos geheftet werden
  • Größe: 14,7 x 4,0 x 6,0 cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
durch ausschwenkbaren Arm auch für die Rückenheftung von Broschüren geeignet
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.205 kg
Einlegetiefe:
80 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Heftart:
offen/geschlossen
Heftgerätetyp:
Büroheftgerät
Heftleistung:
25 Blatt
Höhe:
60 mm
Klammernart:
24/6, 26/6
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
147 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,57*
€ 10,43*
€ 5,50*
ab € 7,03*
€ 12,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.