| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE508243 Herst.-Nr.: 508243 EAN/GTIN: 4023103107427 |
| |
|
| | |
| - Eimer aus widerstandsfähigem Kunststoff
- mit Skala auf der Innenseite
- speziell geformte Ausgießzone
- ergonomischem Griff aus Stahl mit Kunststoffüberzug
- Fassungsvermögen 25l
- Farbe blau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Stahlbügel | Bruttogewicht: | 1.2200 kg | Farbe: | blau | Fassungsvermögen: | 25 l | Marke: | Vileda | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, putzeimer blau 25 liter, haushaltseimer, haushaltseimer blau, Eimer, Reinigungseimer, Schmutzwassereimer, Wassereimer, Wischeimer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 13,24* | € 18,79* | | | | Lager 467 | 27 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,51* | € 21,77* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 15,36* | € 23,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,73* | € 26,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 24,97* | € 34,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|