| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE507967 Herst.-Nr.: 507967 EAN/GTIN: 4023103104310 |
| | |
|
| | |
| - Ob Grundreinigung oder Unterhaltspflege, wir bieten Ihnen für jeden Hartbodenbelag das entsprechende Pad
- Das Geheimnis der Leistungsfähigkeit der Vileda Professional DynaCross Superpads liegt in der Produktionstechnologie mit waagerechter Faserlage (Cross-lay-Verfahren), denn diese sichert einen gleichmäßigen Verschleiß bis zum letzten Millimeter
- Dadurch wird eine erheblich längere Lebensdauer erreicht als bei Pads, die im Rando-Verfahren (schräge Faserlage) hergestellt werden
- Für den Einsatz in größeren Objekten und bei stärkeren Verschmutzungen, besonders auf unebenen Böden
- Schwarz für schnelles und gründliches Abtragen mit sehr starkem Abrieb aller, auch harter Beschichtungen auf unempfindlichen Bodenbelägen
Weitere Informationen: | | Breite: | 410 mm | Bruttogewicht: | 0.3350 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Vileda |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pad für Einscheibenmaschine, bodenreinigungspad 410mm, pad für einscheibenmaschine, Bodenscheibe, Cross, Cross-Lay, CrossLay, Lay, Pad, Reinigungsmaschine, Reinigungspad |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,96* | € 12,46* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,76* | € 12,84* | | | | | 14 Tage | | | 3 | | € 9,95* | ab € 9,31* | € 13,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|