Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Padscheibe DynaCross Superpad 380 mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Padscheibe DynaCross Superpad 380 mm grün
Padscheibe DynaCross Superpad 380 mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#VILE507946
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     507946
EAN/GTIN:
     4023103104105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe
  • Ob Grundreinigung oder Unterhaltspflege, wir bieten Ihnen für jeden Hartbodenbelag das entsprechende Pad
  • Das Geheimnis der Leistungsfähigkeit der Vileda Professional DynaCross Superpads liegt in der Produktionstechnologie mit waagerechter Faserlage (Cross-lay-Verfahren), denn diese sichert einen gleichmäßigen Verschleiß bis zum letzten Millimeter
  • Dadurch wird eine erheblich längere Lebensdauer erreicht als bei Pads, die im Rando-Verfahren (schräge Faserlage) hergestellt werden
  • Für den Einsatz in größeren Objekten und bei stärkeren Verschmutzungen, besonders auf unebenen Böden
  • Grün für kraftvolles Nassscheuern, zum Entfernen starker Verschmutzungen und für die Grundreinigung
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Bruttogewicht:
0.2000 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Marke:
Vileda
Weitere Suchbegriffe: Pad für Einscheibenmaschine, pad für einscheibenmaschine, Bodenscheibe, Cross, Cross-Lay, CrossLay, Lay, Pad, Reinigungsmaschine, Reinigungspad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,63*
€ 12,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 12,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.