Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Padscheibe DynaCross Superpad 360 mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Padscheibe DynaCross Superpad 360 mm grün
Padscheibe DynaCross Superpad 360 mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#VILE507945
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     507945
EAN/GTIN:
     4023103104099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe
  • Ob Grundreinigung oder Unterhaltspflege, wir bieten Ihnen für jeden Hartbodenbelag das entsprechende Pad
  • Das Geheimnis der Leistungsfähigkeit der Vileda Professional DynaCross Superpads liegt in der Produktionstechnologie mit waagerechter Faserlage (Cross-lay-Verfahren), denn diese sichert einen gleichmäßigen Verschleiß bis zum letzten Millimeter
  • Dadurch wird eine erheblich längere Lebensdauer erreicht als bei Pads, die im Rando-Verfahren (schräge Faserlage) hergestellt werden
  • Für den Einsatz in größeren Objekten und bei stärkeren Verschmutzungen, besonders auf unebenen Böden
  • Grün für kraftvolles Nassscheuern, zum Entfernen starker Verschmutzungen und für die Grundreinigung
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Bruttogewicht:
0.1790 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Marke:
Vileda
Weitere Suchbegriffe: Pad für Einscheibenmaschine, maschinenpads vileda, pad für einscheibenmaschine, maschinenpad 36 cm, Bodenscheibe, Cross, Cross-Lay, CrossLay, Lay, Pad, Reinigungsmaschine, Reinigungspad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.