Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubmop Synthetik 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubmop Synthetik 60cm
Staubmop Synthetik 60cm
Artikel-Nr.:
     467-#VILE500642
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     500642
EAN/GTIN:
     4023103091023
Suchbegriffe:
Staubmop
Staubmopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
  • Staubmop aus 100% Acrylfaser
  • Besonders effektiv dank elektrostatischer Eigenschaften
  • Widerstandsfähiges Rückenmaterial mit großen Taschen für einen stabilen Halt auf dem Halter
  • Geeignet für eine Vielzahl unterschiedlicher Böden
  • Lieferung erfolgt ohne Stiel und Klapphalter
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.158 kg
Länge:
600 mm
Marke:
Vileda
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
111389
ab € 13,85*
Zubehör
Vileda
511274
ab € 11,70*
Zubehör
Vileda
506267
ab € 9,14*
Zubehör
Vileda
171342
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.