| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE173463 Herst.-Nr.: 173463 EAN/GTIN: 4023103242395 |
| |
|
| | |
| - Allrounder mit maximierter Schmutzentfernung
Ein brillant gestalteter einseitiger Wischbezug. - Seine perfektionierten 4 Reinigungszonen liefern mühelos hervorragende Ergebnisse bei minimalem Kraftaufwand.
- Starke Scheuerzone zum Lösen von festsitzendem Schmutz Microfaserzonen für eine gründliche Reinigung
- Stark saugfägige Außenzonen für eine hervorragende Aufnahme von verschütteten Flüssigkeiten, losem Schmutz und Haaren
- Mittelzone mit geringer Reibung für einfaches Gleiten des Wischbezuges
- Die Hygiene von r-Trio Max wurde von externen Prüfinstituten bestätigt, so dass eine hervorragende Hygiene gewährleistet ist.
- Das in Europa hergestellte Produkt gewährleistet eine schnelle Lieferung und minimiert gleichzeitig die CO₂-Emissionen.
- Maßgeschneidert für stark verschmutzte Hartböden mit hoher m²-Bodenabdeckung
- Anpassungsfähige Gleitschleifenkonstruktion für verschiedene Bodenbeläge: Gummi, Linoleum, Vinyl, Fliesen etc.
- Perfektionierte 4-Linien-Reinigungszonen
- Starke Scheuerzone zum Lösen von festsitzendem Schmutz
- Mikrofaserzonen für eine gründliche Tiefenreinigung
- Äußerst saugfähige Außenzonen nehmen verschütteten Schmutz, losen Schmutz und Haare effizient auf
- Reibungsarme Mittelzone für ein müheloses Gleiten des Wischbezugs
- Hergestellt aus mehr als 35% recycelten Materialien
- Beseitigt nachweislich bis zu 99,9 % des Bovinen Coronavirus von Vinyloberflächen, getestet von einem externen Labor
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.17 kg | Farbe: | weiß/grau | Länge: | 500 mm | Marke: | Vileda | Material: | PES (Polyester) | Textilzusammensetzung: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug weiß 50cm, nahtband, ersatzwischmop 50cm, Bezug, Bodenreinigung, CombiSpeed, Max, Pro, r-Trio, Reinigungsmop, rTrio, Trio |
| | |
| |