Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmoppbezug UltraSpeed Pro r-MicroLite Max 40cm (Farbfähnchen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     467-#VILE173421
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     173421
EAN/GTIN:
     4023103242128
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
  • Der r-MicroLite Max Wischbezug ist ein einseitiger Hochleistungswischbezug mit einer fortschrittlichen XL-Mop-Struktur mit symmetrischen Reinigungslippen, die eine schnelle und effiziente Reinigung von Ecken und Sockelleisten ermöglicht. 
  • Seine Microfaserstruktur sorgt für eine gründliche Reinigung, während strategisch positionierte Borsten mühelos klebrigen Schmutz beseitigen. 
  • Erleben Sie sanftes Gleiten beim Reinigen.
  • Ein Hygienespezialist, der für die gründliche Reinigung von versiegelten oder glatten Bodenflächen sowie von strukturierten Vinylböden entwickelt wurde. 
  • Erwarten Sie tadellose Sauberkeit und Hygiene als Ergebnis.
  • Hochwirksame XL Wischbezug Konstruktion für eine größere Flächenleistung von bis zu 30qm
  • Symmetrische Reinigungslippe für eine schnelle und effiziente Reinigung von Ecken und Kanten
  • Vollflächige Borsten zum Lösen von festsitzendem Schmutz
  • Tiefenreinigender und leicht gleitender Allzweck-Microfaserwischbezug
  • Zur Reinigung von versiegelten oder glatten
    Oberflächen und speziell für strukturierte Vinylböden optimal geeignet
  • Quat compliant
  • Aus mehr als 35% recycelten Materialien hergestellt
  • Monomaterial, 100% recycelbar
  • Bis zu 99.99% Virenentfernung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.096 kg
Farbe:
weiß/grau
Länge:
400 mm
Marke:
Vileda
Material:
PES (Polyester)
Textilzusammensetzung:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, vileda wischmop 40cm, vileda ersatzwischmop, feuchtwischmop, Bezug, Bodenreinigung, Max, MicroLite, Pro, r-MicroLite, Reinigungsmop, rMicroLite, UltraSpeed
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 5,78*
€ 8,25*
2 Tage
29
1
€ 5,00*
ab € 6,14*
€ 9,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 165,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.