Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmopbezug Swep Duo HygienePlus Mop 50cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wischmopbezug Swep Duo HygienePlus Mop 50cm
Wischmopbezug Swep Duo HygienePlus Mop 50cm
Artikel-Nr.:
     467-#VILE171428
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     171428
EAN/GTIN:
     4023103236691
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Microfaser-Tücher
  • Hohe Microfaser-Schmutzentfernung für den Einsatz in hygienesensiblen Bereichen
  • Innovative, verstärkte 3D-Waben Waben-Microfaserverlourkonstruktion mit integrierten Borsten
  • Kein Trocknen im Wäschetrockner erforderlich: Kann nach dem Waschen bis zu 72 Stunden lang feucht in einer sauberen Mopbox gelagert werden, ohne dass sich Bakterien bilden
  • Hohe Waschhaltbarkeit
  • Bis zu 99,99% Bakterienentfernung
  • Enthält das Konservierungsmittel Siberphosphatglas, um das Wachstum von Bakterien im Mopvelour zu verhindern
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.1430 kg
Marke:
Vileda
Material:
Textil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,4502*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 21,34834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 888,0702*
€ 1.056,80354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 838,8501*
€ 998,23162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 740,4102*
€ 881,08814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 680,88*
€ 810,2472
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 659,7402*
€ 785,09084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 640,4502*
€ 762,13574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.