| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE151069 Herst.-Nr.: 151069 EAN/GTIN: 4023103193970 |
| |
|
| | |
| - Base Loop Mop
- Klassisch gestrickter Wischbezug, welcher sich für alle Bodenbeläge eignet.
- Der Base Loop Mop entfernt normale Verschmutzungen mühelos und lässt sich sowohl nass als auch nebelfeucht anwenden.
- Taschenmop
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0680 kg | Farbe: | blau | Länge: | 400 mm | Marke: | Vileda | Material: | Mikrofaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, vileda wischmop 40cm, microfasermopp, microfasermopp 40cm, Bezug, Bodenreinigung, Reinigungsmop |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 2,96* | € 4,79* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,09* | € 4,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,50* | € 5,30* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,55* | € 5,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,94* | € 5,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|