| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE148765 Herst.-Nr.: 148765 EAN/GTIN: 4023103187115 |
| |
|
| | |
| - Einweg Microfasertücher, gesplittete Mikrofaser
- geeignet für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen
- entfernt 99.9 % der Bakterien von der Oberfläche
- ideal für die Tuchaufbereitung
- für Eimer- oder Sprühmethode ebenfalls geeignet
- das 4-Farbensystem bietet eine einfache Unterscheidung der Tücher und eine individuelle Anpassung an das Hygienesystem
- Farbe grün
- Grammatur 50 g/qm
- Material 70 % Polyester / 30 % Polyamid
- Packung mit 50 Tüchern
Weitere Informationen: | | Breite: | 340 mm | Farbe: | grün | Länge: | 270 mm | Marke: | Vileda | Material: | Mikrofaser | Packungsinhalt: | 50 Stück | Textilzusammensetzung: | 70% Polyester / 30% Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microfasertücher, Einwegtuch, Lappen, Micro, Microfaser, Microfasertuch, MicroOne, Mikrofaser, One, Putzlappen, Reinigungstuch |
| | |
| |