| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE147485 Herst.-Nr.: 147485 EAN/GTIN: 4023103184350 |
| |
|
| | |
| - Der SafeMop ist der Bezug für die Reinigung von Sicherheitsböden z.B. in Küchen oder Duschräumen
- Er zeichnet sich durch eine extra starke, abrasive Schrubb-Seite mit Microfaseranteil aus, die selbst hartnäckigen, fest haftenden Schmutz auf stark strukturierten Böden löst
- Der Bezug hat eine hohe Chemikalienbeständigkeit und passt dank seiner Taschen auf alle handelsüblichen Mophalter
- Mit dem Farbcodierungssystem kann der Reinigungsprozess entsprechend der Hygieneanforderungen angewendet werden.
Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Marke: | Vileda | Material: | Textil | Packungsinhalt: | 1 Stück | Textilzusammensetzung: | 100% Polyester (Moprücken) // 70% Polyester Microfaser & 30% Polyester (Flor) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 50 cm, feuchtwischmop, wischmop vileda, Mop, Mopbezug, Pocket, Safe, Safemop |
| | |
| |