Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmopbezug Tuftmop Profimop Taschen 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischmopbezug Tuftmop Profimop Taschen 50cm
Wischmopbezug Tuftmop Profimop Taschen 50cm
Artikel-Nr.:
     467-#VILE143227
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     143227
EAN/GTIN:
     4023103175945
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
  • Wirtschaftlicher Mopbezug zur feuchten oder nassen Unterhaltsreinigung aller Bereiche
  • Polyester-Baumwoll-Mischung. Innen: Schlinge getuftet, außen: Franse genäht
  • Waschbar bis 95 Grad C
  • Taschenmop
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.1820 kg
Marke:
Vileda
Material:
Textil
Textilzusammensetzung:
Polyester/Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
143580
ab € 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.