Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abfallbehälter Atlas schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Abfallbehälter Atlas schwarz
Deckel für Abfallbehälter Atlas schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#VILE137765
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     137765
EAN/GTIN:
     4023103162815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
abfallbehälter deckel
  • Einfache Montage
  • Glatt, leicht zu reinigen
  • Mit Wasserablaufrinnen
Weitere Informationen:
Breite:
590 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
110 mm
Länge:
440 mm
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abfalleimer, Abfallentsorgung, Entsorgungssystem, Mülleimer, Müllentsorgung, Mülltrennung, Papierkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 13,59*
€ 20,93*
15 Tage
unbekannt
3
€ 9,95*
ab € 18,95*
€ 27,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.